BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GRA104-NPP-B-AS2/V

GRA104-NPP-B-AS2/V

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.532" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

GRA104-NPP-B-AS2/V

BDI anyagszám

1173663

NETTÓ ÁR
3 840 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.494
UNSPSC
31171536
EAN
4054362374787
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Double Lip Contact
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | With Set Screw
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
GRA104NPPB
Súly / LBS
1.058
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.532" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,532 hüvelyk | 38,913 milliméter