BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YAR 203-010-2F

YAR 210-2RF

YAR 210-2RF ; CMIX-121/20

Insert Bearing; 50MM Bore; 51.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Multi Function Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

YAR 210-2RF

BDI anyagszám

1415816

NETTÓ ÁR
21 050 Ft / db
40 480 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.77
UNSPSC
31171536
EAN
7316570500554
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
YAR 210-2RF
Súly / LBS
1.52
Hosszú leírás
Insert Bearing; 50MM Bore; 51.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Multi Function Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső futópálya szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,031 hüvelyk | 51,6 milliméter