BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YAR 210-112-2F

YAR 212-207-2F

YAR 212-207-2F ; SMIX-123/0

Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030067390029848000

BDI anyagszám

1422107

NETTÓ ÁR
39 374 Ft / db
75 720 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.34
UNSPSC
31171536
EAN
7316577758255
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
YAR 212-207-2F
Súly / LBS
2.87
Hosszú leírás
Insert Bearing; 2-7/16" Bore; 2-9/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.024" Outer Race Width; Spherical; 4.331" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Hossz a furaton keresztül
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Furat
2,438 hüvelyk | 61,925 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,024 hüvelyk | 26 milliméter