BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YAT 205

YAT 205

YAT 205 ; CMIX-121/20

Insert Bearing; 25MM Bore; 27.2MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030018260029002000

BDI anyagszám

1416134

NETTÓ ÁR
7 738 Ft / db
14 880 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
42
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.166
UNSPSC
31171536
EAN
7316570707502
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
YAT 205
Súly / LBS
0.309
Hosszú leírás
Insert Bearing; 25MM Bore; 27.2MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,071 hüvelyk | 27,2 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter