BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YEL 210-2F

YEL 206-2F

YEL 206-2F ; CMIX-121/20

Insert Bearing; 30MM Bore; 48.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030025290029848000

BDI anyagszám

1416286

NETTÓ ÁR
15 161 Ft / db
29 156 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
26
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.386
UNSPSC
31171536
EAN
7316570826388
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
YEL 206-2F
Súly / LBS
0.794
Hosszú leírás
Insert Bearing; 30MM Bore; 48.4MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,906 hüvelyk | 48,4 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter