BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YET 211

YET 211

YET 211 ; CMIX-121/10

Insert Bearing; 55MM Bore; 48.4MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030026390029002000

BDI anyagszám

1424008

NETTÓ ÁR
28 677 Ft / db
55 148 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
37
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.02
UNSPSC
31171563
EAN
7316570261516
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.98416
Hosszú leírás
Insert Bearing; 55MM Bore; 48.4MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 25MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,906 hüvelyk | 48,4 milliméter