BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YSA 205-2FK

YSA 205-2FK

YSA 205-2FK ; CMIX-121/10

Insert Bearing; 25MM Bore; 24MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030022267029848000

BDI anyagszám

1415226

NETTÓ ÁR
9 982 Ft / db
19 196 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.157
UNSPSC
31171536
EAN
7316570067767
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.353
Hosszú leírás
Insert Bearing; 25MM Bore; 24MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Hossz a furaton keresztül
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter