BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YSA 206-2FK

YSA 207-2FK

YSA 207-2FK ; CMIX-121/10

Insert Bearing; 35MM Bore; 30.5MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030022317029848000

BDI anyagszám

1415574

NETTÓ ÁR
14 238 Ft / db
27 380 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.38
UNSPSC
31171536
EAN
7316570328158
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.836
Hosszú leírás
Insert Bearing; 35MM Bore; 30.5MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,201 hüvelyk | 30,5 milliméter