BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

E-P2B-TRB-1 3/16

E-P2B-TRB-1 3/16

E-P2B-TRB-1 3/16 ; 190019025

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Anyagszám

E-P2B-TRB-1 3/16

BDI anyagszám

1355679

NETTÓ ÁR
179 972 Ft / db
185 538 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.867
UNSPSC
31171511
EAN
0053893605982
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
1/2 Inch
Újrakenhető
Yes
Tömítések
Double Lip Contact Radial
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
E-P2B-TRB-1 3/16
Súly / LBS
4
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimális csavartávolság
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Magasság alaptól középig
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
4,8 hüvelyk | 121,9 milliméter
Maximális csavartávolság
4,813 hüvelyk | 122,25 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter