BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LSE715BRHSAFQHTPS

MSM190BRHSFS

TIMKEN MSM190BRHSFS

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 305MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Anyagszám

MSM190BRHSFS

BDI anyagszám

22827106

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
337.12
UNSPSC
31171511
EAN
0013992114969
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
30 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSM190BR
Tömítések
Felt
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
743.21
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 305MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
20 hüvelyk | 508 milliméter
Furat
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Magasság alaptól középig
12 hüvelyk | 305 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
20 hüvelyk | 508 milliméter
Hossz a furaton keresztül
6,142 hüvelyk | 156 milliméter