BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P2B 115-SRB-SRE

P2B 115-SRB-SRE

SKF P2B 115-SRB-SRE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

Anyagszám

P2B 115-SRB-SRE

BDI anyagszám

24260068

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.19
UNSPSC
31171511
EAN
7316579141048
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
5/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
476210-115 C
Tömítések
Trigard
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
9.2
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Furat
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Maximális csavartávolság
6,563 hüvelyk | 166,7 milliméter
Minimális csavartávolság
5,938 hüvelyk | 150,825 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
6,6 hüvelyk | 167,6 milliméter
Magasság alaptól középig
2,25 hüvelyk | 57,2 milliméter