BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P2B 203-SRB-SRE

P2B 203-SRB-SGE

SKF P2B 203-SRB-SGE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

Anyagszám

P2B 203-SRB-SGE

BDI anyagszám

24432043

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.39
UNSPSC
31171519
EAN
7316579141833
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
5/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
476211-203 C
Tömítések
Garter Spring
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
12
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Maximális csavartávolság
7,063 hüvelyk | 179,4 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter
Furat
2,188 hüvelyk | 55,575 milliméter
Minimális csavartávolság
6,438 hüvelyk | 163,525 milliméter
Magasság alaptól középig
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
7 hüvelyk | 177,8 milliméter