BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P2B 211-SRB-SGE

P2B 211-SRB-SGE

SKF P2B 211-SRB-SGE

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

Anyagszám

P2B 211-SRB-SGE

BDI anyagszám

24528858

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.99
UNSPSC
31171519
EAN
7316579141567
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
476215-211 C
Tömítések
Garter Spring
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
22
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Magasság alaptól középig
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,625 hüvelyk | 92,075 milliméter
Maximális csavartávolság
8,438 hüvelyk | 214,325 milliméter
Furat
2,688 hüvelyk | 68,275 milliméter
Minimális csavartávolság
7,813 hüvelyk | 198,45 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
8,1 hüvelyk | 205,7 milliméter