BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PCMW 527802 E

PCMW 527802 E

PCMW 527802 E ; SMIX-123/0

Thrust Washer; 52MM Nominal Bore; 78MM Nominal Outside Diameter; 2MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Anyagszám

1854814052780200100

BDI anyagszám

1417914

NETTÓ ÁR
5 271 Ft / db
10 136 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.415
UNSPSC
31171515
EAN
7316573388784
Profil
Thrust Washer
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
7318.22.00.00
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Thrust
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.08598
Hosszú leírás
Thrust Washer; 52MM Nominal Bore; 78MM Nominal Outside Diameter; 2MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Névleges külső átmérő
3,071 hüvelyk | 78 milliméter
Külső átmérő
3,081 hüvelyk | 78,25 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,079 hüvelyk | 2 milliméter
Névleges furat
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Furat
2,057 hüvelyk | 52,25 milliméter