BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

POS4L

POS 16 IKO

POS 16 IKO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Male; M16 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; 21MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Anyagszám

POS16A

BDI anyagszám

1402921

NETTÓ ÁR
3 441 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.185
UNSPSC
31171508
EAN
4549557049484
Csapszeg profil
Male
Rögzítőmenet
M16 X 2
A menet iránya
Right Hand
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Die Cast Zinc Alloy
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
2 Piece | Copper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Termékcsoport - BDI
B04286
Vámtarifszám
8483.30.80.55
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Rod End Plain Spherical
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.40786
Hosszú leírás
Rod End Bearing; 16MM Bore; 15MM Housing Width; Male; M16 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; 21MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Ház szélessége
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Golyószélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter