BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CF 12-1 UU

CF 12-1 UU

CF 12-1 UU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CF12-1UU

BDI anyagszám

1402844

NETTÓ ÁR
3 204 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31171530
EAN
4549557007651
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M12 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CF121UU
Súly / LBS
0.231
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Csapszeg átmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Görgő szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter