BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRH52VUU

CRH52VUU

CRH52VUU ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CRH52VUU

BDI anyagszám

514503

NETTÓ ÁR
41 695 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.376
UNSPSC
31171530
EAN
4549557023255
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
1-1/2-12
Csapszeg profil
Heavy Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CRH52VUU
Súly / LBS
5.247
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Görgő szélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Csapszeg átmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter