BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KR16-PP-A

KR 19

KR 19 ; CMIX-121/20

Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

1460071008191100100

BDI anyagszám

1419610

NETTÓ ÁR
19 255 Ft / db
37 028 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
152
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.039
UNSPSC
31171530
EAN
7316577011374
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M8 X 1.25
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | Gap Seals
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
KR 19
Súly / LBS
0.064
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Görgő szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Görgő átmérő
0,748 hüvelyk | 19 milliméter