BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KR 26

KR 26

KR 26 (OLD=KR 26 B) ; CMIX-121/20

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

KR 26

BDI anyagszám

1422903

NETTÓ ÁR
20 864 Ft / db
40 124 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
167
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.074
UNSPSC
31171530
EAN
7316577011398
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M10 X 1
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Gap Seals
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.13007
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Csapszeg átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Görgő átmérő
1,024 hüvelyk | 26 milliméter