BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CS 52 LWX

KRE 22 PP

KRE 22 PP ; SMIX-123/0

Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

KRE 22 PP

BDI anyagszám

1417326

NETTÓ ÁR
28 346 Ft / db
54 511 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
13
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.058
UNSPSC
31171530
EAN
7316570595529
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M10 X 1
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Polyamide 66 Axial Sliding | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
KRE 22 PPA
Súly / LBS
0.104
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Görgő szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Görgő átmérő
0,866 hüvelyk | 22 milliméter