BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SCCF-4.00-SH

KRV 30 PP

KRV 30 PP (OLD=KRV 30 PPA) ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

KRV 30 PP

BDI anyagszám

1422923

NETTÓ ÁR
27 188 Ft / db
52 284 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
43
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.119
UNSPSC
31171530
EAN
7316570933390
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M12 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.20062
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Görgő szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Csapszeg átmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter