BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KRV 62 PP

KRV 62 PP

KRV 62 PP ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

KRV 62 PP

BDI anyagszám

1422927

NETTÓ ÁR
64 052 Ft / db
123 176 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.885
UNSPSC
31171530
EAN
7316571620695
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M24 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
KRV 62 PPA
Súly / LBS
1.742
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Görgő átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Görgő szélesség
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Csapszeg átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter