BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NUKR 40 XA

NUKR 40 XA

NUKR 40 XA ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

1460080018402085500

BDI anyagszám

1415301

NETTÓ ÁR
45 082 Ft / db
86 696 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.308
UNSPSC
31171530
EAN
7316570119572
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
M18 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NUKR 40 XA
Súly / LBS
0.529
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Görgő átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Görgő szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter