BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NUKRE 72 A

NUKRE 72 A

NUKRE 72 A ; SMIX-123/0

Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

1460083024722800100

BDI anyagszám

1423232

NETTÓ ÁR
95 083 Ft / db
182 852 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.15
UNSPSC
31171530
EAN
7316570774160
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M24 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud With Eccentric Bushing
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
2.31485
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Görgő átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Görgő szélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter