BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

305704 C-2Z

305704 C-2Z

305704 C-2Z ; CMIX-121/20

Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

Anyagszám

1240090305704180200

BDI anyagszám

1422003

NETTÓ ÁR
25 852 Ft / db
49 716 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.222
UNSPSC
31171530
EAN
7316577742650
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.48502
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Görgő átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Görgő szélesség
0,811 hüvelyk | 20,6 milliméter