BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

305806 C-2Z

305806 C-2Z

305806 C-2Z ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

Anyagszám

1240090305806180200

BDI anyagszám

1419421

NETTÓ ÁR
36 092 Ft / db
69 408 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.493
UNSPSC
31171530
EAN
7316577008183
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.08026
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Görgő átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Görgő szélesség
0,937 hüvelyk | 23,8 milliméter