BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

361201 R

361201 R

361201 R ; CDGB-122/50

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Anyagszám

1010090361201450000

BDI anyagszám

1415963

NETTÓ ÁR
9 088 Ft / db
17 476 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.052
UNSPSC
31171530
EAN
7316570600902
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.02313
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Görgő szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Görgő átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter