BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

361204 R

361204 R

361204 R ; CDGB-122/20

Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Anyagszám

1010090361204450000

BDI anyagszám

1421603

NETTÓ ÁR
9 264 Ft / db
17 816 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.155
UNSPSC
31171530
EAN
7316577650214
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.06804
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Görgő átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Görgő szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter