BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

361206 R

361206 R

361206 R ; CDGB-122/10

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Anyagszám

1010090361206450000

BDI anyagszám

1421890

NETTÓ ÁR
31 125 Ft / db
59 856 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.337
UNSPSC
31171530
EAN
7316577732347
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.15422
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Görgő szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Görgő átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter