BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

YCRSC-40

NA 22/8.2RS

NA 22/8.2RS ; CMIX-121/20

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

1460075008241286200

BDI anyagszám

1416388

NETTÓ ÁR
12 940 Ft / db
24 884 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
31171530
EAN
7316570900774
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NA 22/8.2RS
Súly / LBS
0.075
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Furat
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Görgő szélesség
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter