BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NATR20

NA 2200.2RS

NA 2200.2RS ; SMIX-123/0

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

1460075010301486200

BDI anyagszám

1419630

NETTÓ ÁR
20 257 Ft / db
38 956 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.065
UNSPSC
31171530
EAN
7316577011909
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NA 2200.2RS
Súly / LBS
0.132
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Görgő szélesség
0,543 hüvelyk | 13,8 milliméter
Görgő átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter