BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NART10UUR

NATR 15 PP

NATR 15 PP ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

NATR 15 PP

BDI anyagszám

1417281

NETTÓ ÁR
21 484 Ft / db
41 316 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
25
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.108
UNSPSC
31171530
EAN
7316577025326
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NATR 15 PPA
Súly / LBS
0.22
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Görgő szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Görgő átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter