BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NATR 17

NATR 17 PP

NATR 17 PP (OLD=NATR 17 PPA) ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

NATR 17 PP

BDI anyagszám

1417303

NETTÓ ÁR
23 288 Ft / db
44 784 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
20
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.157
UNSPSC
31171530
EAN
7316570059342
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NATR 17 PPA
Súly / LBS
0.309
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Görgő szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter