BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NATR 8 PP

NATR 8 PP

NATR 8 PP (OLD=NATR 8 PPA) ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

NATR 8 PP

BDI anyagszám

1417300

NETTÓ ÁR
12 530 Ft / db
24 096 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.048
UNSPSC
31171530
EAN
7316571592510
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NATR 8 PPA
Súly / LBS
0.09
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Furat
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Görgő szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter