BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NATV15

NATV 15 PP

NATV 15 PP (OLD=NATV 15 PPA) ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

NATV 15 PP

BDI anyagszám

1417283

NETTÓ ÁR
24 910 Ft / db
47 904 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
158
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.11
UNSPSC
31171530
EAN
7316571589985
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Flanged Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NATV 15 PPA
Súly / LBS
0.243
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Görgő szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter