BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NNTR110X260X115-2ZL

NUTR 1542 A

NUTR 1542 A

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 42MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Anyagszám

1460085015421900100

BDI anyagszám

1423245

NETTÓ ÁR
31 327 Ft / db
60 244 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.168
UNSPSC
31171530
EAN
7316570754476
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.35274
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 42MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Görgő átmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Görgő szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter