BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRBY 7

NUTR 3072 A

NUTR 3072 A ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Anyagszám

1460085030722900100

BDI anyagszám

1423247

NETTÓ ÁR
47 314 Ft / db
90 988 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.71
UNSPSC
31171530
EAN
7316571092577
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NUTR 3072 A
Súly / LBS
1.543
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Görgő átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Görgő szélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter