BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NUTR 45 X

NUTR 45 X

NUTR 45 X ; SMIX-123/0

Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 85MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Anyagszám

1460084045853285500

BDI anyagszám

1423248

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.91
UNSPSC
31171530
EAN
7316570229769
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NUTR 45 X
Súly / LBS
1.94
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 85MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Görgő átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Görgő szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter