BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NUTR 50110 A

NUTR 50110 A

NUTR 50110 A ; CMIX-121/10

Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Anyagszám

1460085050103200100

BDI anyagszám

1415256

NETTÓ ÁR
100 420 Ft / db
193 116 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.728
UNSPSC
31171530
EAN
7316570087222
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NUTR 50110 A
Súly / LBS
3.748
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Görgő átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Görgő szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter