BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PWTR 45100.2RS

PWTR 45100.2RS

SKF PWTR 45100.2RS

Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 100MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Anyagszám

PWTR 45100.2RS

BDI anyagszám

1305813

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171530
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Contact Lip Seal
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
3.08647
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 100MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Görgő átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Görgő szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter