BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RSTO 12

RSTO 12

RSTO 12 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 16MM Bore; 32MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

1461086016321100100

BDI anyagszám

1423673

NETTÓ ÁR
2 674 Ft / db
28 024 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
14
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.052
UNSPSC
31171530
EAN
7316571142159
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Without Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.02223
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 16MM Bore; 32MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Görgő szélesség
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter