BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RSTO 8 TN

RSTO 8 TN

RSTO 8 TN ; SMIX-123/0

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

1461086012240936100

BDI anyagszám

1416189

NETTÓ ÁR
7 687 Ft / db
14 783 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31171530
EAN
7316570756203
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | Without Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
RSTO 8 TN
Súly / LBS
0.046
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
0,386 hüvelyk | 9,8 milliméter
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Görgő átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter