BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RSTO8-TV

STO 10

STO 10 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

1460086010301200100

BDI anyagszám

1416641

NETTÓ ÁR
4 740 Ft / db
34 800 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
13
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.052
UNSPSC
31171530
EAN
7316571085074
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
STO 10
Súly / LBS
0.108
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Görgő szélesség
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter