BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NAST30R

STO 8 TN

STO 8 TN

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

1460086008241036100

BDI anyagszám

1416078

NETTÓ ÁR
11 446 Ft / db
22 012 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
31171530
EAN
7316570670554
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
STO 8 TN
Súly / LBS
0.057
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
0,386 hüvelyk | 9,8 milliméter
Görgő átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Furat
0,315 hüvelyk | 8 milliméter