BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NJ218

NJ218

KOYO NJ218

Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NJ218

BDI anyagszám

17224467

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.32
UNSPSC
31171547
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
NJ218
Súly / LBS
5.11472
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
3,543 hüvelyk | 90 milliméter