BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NN 3006 KTN/SP

NN 3006 KTN/SP

NN 3006 KTN/SP ; SHPB-125/0

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Tapered; 55MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance

Anyagszám

1440031295527626000

BDI anyagszám

1421836

NETTÓ ÁR
163 971 Ft / db
315 328 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.207
UNSPSC
31171547
EAN
7316577726506
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NN 3006 KTN/SP
Súly / LBS
0.456
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Tapered; 55MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Külső átmérő
2,165 hüvelyk | 55 milliméter