BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NN 3009 TN/SP

NN 3009 TN/SP

NN 3009 TN/SP ; SHPB-125/0

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 75MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance

Anyagszám

1440031370027626000

BDI anyagszám

1421816

NETTÓ ÁR
176 513 Ft / db
339 448 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.388
UNSPSC
31171547
EAN
7316577724366
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NN 3009 TN/SP
Súly / LBS
0.9
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 75MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter