BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NN 3010 TN/SPW33

NN 3010 TN/SPW33

NN 3010 TN/SPW33 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

1440031381827626000

BDI anyagszám

1423184

NETTÓ ÁR
29 940 Ft / db
338 372 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.446
UNSPSC
31171547
EAN
7316576611124
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1440031381827626000
Súly / LBS
0.42
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter