BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NN 3013 KTN/SP

NN 3013 KTN/SP

NN 3013 KTN/SP ; SHPB-125/0

Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Tapered; 100MM Outside Diameter; 26MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance

Anyagszám

1440031415527626000

BDI anyagszám

1417682

NETTÓ ÁR
207 374 Ft / db
398 796 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.72
UNSPSC
31171547
EAN
7316572120743
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C1-Tight
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NN 3013 KTN/SP
Súly / LBS
1.634
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Tapered; 100MM Outside Diameter; 26MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Szélesség
1,024 hüvelyk | 26 milliméter