NN 3018 KTN9/SP
NN 3018 KTN9/SP ; SHPB-125/0
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Tapered; 140MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Anyagszám
1440031465529626000
BDI anyagszám
1417687
NETTÓ ÁR
276 420 Ft / db
531 576 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot